- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
- ボトルホルダー 車のおすすめ人気ランキング
ボトルホルダー 車のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新239件の「ボトルホルダー 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルケージ」、「バイク用 ドリンクホルダー」、「ドリンクホルダー用」などの商品も取り扱っております。
MINOURA(箕浦)マルチケージ
ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー
積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能
2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能
材質アルミ(本体)/ナイロン(ベルト)色ブラック質量(g)112耐荷重(kg)5
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)質量(g)50
22.2mm~25.4mmまでのハンドル径に対応。牛乳パック、500mlペットボトル、350ml缶など、多種のドリンクをしっかりホールド。ハンドルクランプステー高さが5段階に調節可能。ハンドルステー角度調節可能。ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。
材質アルミ適合径(Φmm)22.2~25.4
このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。
寸法(mm)145×85×80質量(g)50アズワン品番64-9552-28
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
エム・あいペットボトルスタンド
片手で楽に注ぐことが出来ます。取り外しもできるので、ペットボトルに設置部分を取り付けたまま冷蔵庫保存も可能です。ペットボトルの容器が重たいと感じる小さいお子さんから高齢者や障害のある方等、多くの方に愛用して頂ける一品です。
用途老若男女問わず、ペットボトルを使用する環境に最適。仕様2L用寸法(mm)164×157×370
1台
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ハンドルクランプステー角度は無段階調整、高さ5段階調整可能。ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。多種のドリンクをしっかりホールド。
材質アルミ適合径(Φmm)22.5~25.4寸法(mm)幅:約75(最大)×高さ:約170スライド長さ(mm)約130(最大)
500mLペットボトルを入れることができます。
片手でも簡単に出し入れできます。
ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)100線径(mm)6.2
1個
¥599税込¥659
当日出荷
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。
手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質ステンレス(SUS304)
原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。
耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。
取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。)
太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×112×82取付可能寸法(mm)ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4。ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
1個
¥899税込¥989
当日出荷
取り付け方色々!手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質スチール(PEコーティング)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×103
背面のダイヤルを回すだけで使用するボトルに合わせてボトルサイズの調整が可能なボトルケージ。
自転車用レーサーボトルからスリムタイプのペットボトルも使用可能(メーカー推奨:Φ60mm~73mmまでのボトルに対応)
耐久性のあるポリカーボネート素材を使用
取付用のボルト2本付(ナットは台紙に固定する際にボルトの紛失を防ぐためのもので、自転車に取付ける際は必要ありません)
材質ポリカーボネート寸法(mm)155×75質量(g)80(ボルト含む)
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。
コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。
一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。
ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。
素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル材質#5056アルミ質量(g)46
ハンドルバーにワンタッチで取り付けが可能。
取り付け角度もお好みに合わせて調節する事が出来ます。
ボトル適応サイズは350mlの太缶か500mlのペットボトルに対応出来ます。
用途ビッグスクーター対応適合バーハンドル専用(ハンドル径 Φ22~24.5mm)材質プラスチック色ブラック質量(g)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×150
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー
ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。
BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。
「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応
「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
材質アルミ/ステンレス
ELITE(サイクル)チウッシ イノックス ボトルケージ(ステンレス)
一般的な74mm径のボトルに対応します。
1個
¥4,398税込¥4,838
6日以内出荷
サイドレール上(サドル後方)に予備のボトルを2つ追加するためのホルダです。サドルレールを本体と板金具で挟み込んで装着します。空気抵抗になりにくいサドル後方は、ロードやトライアスロンなどの高速競技では有利な位置と言えます。もちろんボトルのみならず、スペアタイヤやツールポッドなどを装着する台座として使用していただけます。またその形状により、サドル部をバーに掛けて保持しておくためのフックとしても使用できます。
本体は軽量で丈夫な2017ジュラルミン製で、チタンカラーのアルマイト仕上げ。
ボトルケージ取り付け用ボトル付き。
色チタン材質#2017ジュラルミン質量(g)135
1個
¥2,698税込¥2,968
3日以内出荷
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム寸法(mm)約W55×H200×D6質量(g)30ロック機能なし
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ